TESA EASY COVER AFPLAKTAPE 4378 20MTR X 2000MM CHAMOIS
Maskeringsoplossing voor auto's - tesa® 4378 | tesa SE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04378-00000-02
Rubix:A0273012
EAN:4042448805591

Documenten
Productdetails : TESA EASY COVER AFPLAKTAPE 4378 20MTR X 2000MM CHAMOIS
tesa® 4378 Easy Cover® Auto is een voorverwerkte maskeringstape die de carrosserie beschermt tegen verfspuitdeeltjes en druppels. Deze 3-in-1 oplossing bestaat uit een heel elastische en resistente, licht gecrêpte papieren maskeringstape (tesa® 4309), een maskerende papieren bescherming voor precieze verfranden en uitstekende verfabsorptie en een scheurvaste HDPE-beschermfolie die perfect aan de verf hecht. Dankzij de gemakkelijke uitrolbaarheid is de maskeringsoplossing voor auto's gemakkelijk in gebruik en kan hij zonder problemen verwijderd worden. Ovendroging is mogelijk voor een temperatuur tot maximaal 120 °C.
Deze maskeringsoplossing voor auto's is een 3-in-1-product voor professionele maskeringstoepassingen tijdens lakwerk - gemakkelijk te gebruiken en tijdbesparend.
Sterke punten
* Professional masking during spray painting work for industrial applications and car body repair* Ideal for masking large areas easily and quickly* Protection against spray particles* Reduction of logistic complexity
Toepassingen
*tesa® 4378 is het ideale 3-in-1 systeem voor het maskeren en beschermen van auto-onderdelen tijdens verf- en lakwerk *Dankzij de hoge statische lading van de HDPE-folie heeft het een uitstekende hechting op de carrosserie*Bescherming tegen spuitdeeltjes en het lekken van verf *De maskeringstapes voor de auto-industrie zorgt voor scherpe verfranden *tesa® 4378 tape gemakkelijk te gebruiken en op te slaan en kan eenvoudig verwijderd worden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11986,64 g |
| Breedte | 2000 mm |
| Lengte | 20 m |
| Kleur | kleurloos |
| Dikte | 0,17 mm |
| Materiaal | natuurlijk rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,78 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 171,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen