Referenties
Tesa:04440-00001-00
Rubix:A0479522
Fabrikant:04440-00001-00
EAN:4042448361424

Productdetails : TESAKREPP MASKEERTAPE 4440 50MTR X 25MM BLAUW
Met tesa® 4440 premium schilderstape ben je de moeilijke uitdagingen buitenshuis de baas en haal je precieze verfranden in huis!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,11 excl. BTW
/ stuk
€ 9,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
