Referenties
3M:890525
Rubix:33100004
Fabrikant:7000036203
EAN:00051115628689





Documenten
Productdetails : 3M POLYESTER TAPE 25MM X 66M 8905
3M™ Polyester Tape 8902 heeft een 0,13 mm dikke blauwe polyester drager. Hierdoor is de tape uitermate sterk en zeer duurzaam met lange levensduur. De siliconen lijm is schoonverwijderbaar zelfs na blootstelling aan zeer hoge temperaturen.
3M™ Polyester Tape 8905 heeft een sterke polyester drager met siliconen lijm, wat hem uitermate geschikt maakt voor hoge temperatuur toepassingen of het verlijmen van oppervlakken met een siliconen laag. Deze tape familie is beschikbaar met verschillende drager diktes voor verschillende toepassingen.
Sterke punten
Heeft een temperatuurbestendigheid van -50 tot 204°C waarna de tape schoon verwijderbaar is.;De polyester drager is flexibel, slijtvast, extreem chemisch en thermisch resistent;Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylaatlijmen. Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm;Siliconen lijmen bieden een hogere temperatuurbestendigheid dan rubber en acrylaatlijmen. Hierdoor ontstaan minder problemen zoals kruip van de lijm;Siliconenlijm zorgt voor een schone verwijdering van verschillende oppervlakken
Toepassingen
Afplakken van onderdelen voor poedercoating op hoge temperatuur || Splitsen van siliconenbekledingen, folie en papier || Vormt een goede barrière voor het scheiden van ongelijksoortige materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.907,64 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 2.308,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 53 dagen