TESAKREPP AFPLAKTAPE 4330 50MTR X 9MM CHAMOIS
Topkwaliteit papieren maskeringstape voor lakwerkzaamheden met ovendrogen tot 140 graden C
Zie technische informatieReferenties
Tesa:04330-00006-00
Rubix:A0479446
EAN:4005800023606

Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4330 50MTR X 9MM CHAMOIS
De tesa® 4330 maskeringstape biedt een hoogwaardige oplossing voor veeleisende lakwerkzaamheden, met name met ovendrogen tot 140 °C. Hij is ideaal voor professionals dankzij de combinatie van hoge weerstand, gebruiksgemak en een onberispelijke afwerking.
Kenmerken:
De tesa® 4330 papieren maskeringstape van topkwaliteit onderscheidt zich door de geschiktheid voor toepassingen met ovendroging. De fijn gecrêpte papieren drager biedt uitstekende flexibiliteit en verhoogde vochtbestendigheid. De kleefmassa van natuurrubber zorgt voor een optimale hechting en is eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten achter te laten. Dit product is ontworpen voor gebruik in veelzijdige toepassingen en garandeert strakke randen en perfecte compatibiliteit met primers en lakken.
Specificaties:
- Drager: licht gecrêpt papier.
- Totale dikte: 175 µm.
- Biogebaseerd materiaal: 48% in gewicht.
- Rek bij breuk: 12%.
- Rekkracht: 42 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 4,8 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: van 60 tot 140 °C.
- Gemakkelijk te verwijderen: ja.
- Handafscheurbaarheid: zeer goed.
Merkinformatie:
tesa® is een Duits merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve kleefoplossingen van hoge kwaliteit. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en heeft zich gevestigd als een leider op het gebied van kleefbanden voor een groot aantal industriële sectoren. Met een sterk engagement voor duurzaamheid en innovatie biedt tesa® meer dan 7.000 producten aan voor uiteenlopende toepassingen, van de auto-industrie tot elektronica.
Kenmerken:
De tesa® 4330 papieren maskeringstape van topkwaliteit onderscheidt zich door de geschiktheid voor toepassingen met ovendroging. De fijn gecrêpte papieren drager biedt uitstekende flexibiliteit en verhoogde vochtbestendigheid. De kleefmassa van natuurrubber zorgt voor een optimale hechting en is eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten achter te laten. Dit product is ontworpen voor gebruik in veelzijdige toepassingen en garandeert strakke randen en perfecte compatibiliteit met primers en lakken.
Specificaties:
- Drager: licht gecrêpt papier.
- Totale dikte: 175 µm.
- Biogebaseerd materiaal: 48% in gewicht.
- Rek bij breuk: 12%.
- Rekkracht: 42 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 4,8 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: van 60 tot 140 °C.
- Gemakkelijk te verwijderen: ja.
- Handafscheurbaarheid: zeer goed.
Merkinformatie:
tesa® is een Duits merk dat wereldwijd bekendstaat om zijn innovatieve kleefoplossingen van hoge kwaliteit. Het bedrijf werd opgericht in 1890 en heeft zich gevestigd als een leider op het gebied van kleefbanden voor een groot aantal industriële sectoren. Met een sterk engagement voor duurzaamheid en innovatie biedt tesa® meer dan 7.000 producten aan voor uiteenlopende toepassingen, van de auto-industrie tot elektronica.
Sterke punten
- Hoge weerstand: robuuste papieren drager met hoge rekkracht.
- Temperatuurbestendig: geschikt voor toepassingen tot 140 °C.
- Gemakkelijk te verwijderen: laat geen lijmresten achter.
- Perfecte afwerking: fijn gecrêpte constructie voor schone randen.
- Veelzijdig gebruik: inzetbaar voor het maskeren van printplaten, bundelen van kabels en tijdelijke verpakking.
- Duurzaam: gedeeltelijk biogebaseerd en vochtbestendig.
- Temperatuurbestendig: geschikt voor toepassingen tot 140 °C.
- Gemakkelijk te verwijderen: laat geen lijmresten achter.
- Perfecte afwerking: fijn gecrêpte constructie voor schone randen.
- Veelzijdig gebruik: inzetbaar voor het maskeren van printplaten, bundelen van kabels en tijdelijke verpakking.
- Duurzaam: gedeeltelijk biogebaseerd en vochtbestendig.
Toepassingen
tesa® 4330 is ideaal voor:
- Industrieel lakwerk: nauwkeurig maskeren bij verfwerk met ovendroging.
- Elektronica: bescherming van printplaten vóór het plateren.
- Bekabeling: veilige en nette bundeling van kabels.
- Verpakking: betrouwbare oplossing voor tijdelijke of specifieke packaging.
- Industrieel lakwerk: nauwkeurig maskeren bij verfwerk met ovendroging.
- Elektronica: bescherming van printplaten vóór het plateren.
- Bekabeling: veilige en nette bundeling van kabels.
- Verpakking: betrouwbare oplossing voor tijdelijke of specifieke packaging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 32 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19016,05 g |
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | beige |
| Dikte | 0,175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,32 excl. BTW
/ 32 stuks
€ 213,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Breedte
9 mm
