TESAKREPP AFPLAKTAPE 4323 50MTR X 30MM CHAMOIS
tesa® 4323 Universele papieren maskeringstape
Zie technische informatieReferenties
Tesa:4323 50M 30MM BEIGE
Rubix:A0479616
Fabrikant:04323-00009-00
EAN:4005800022135

Productdetails : TESAKREPP AFPLAKTAPE 4323 50MTR X 30MM CHAMOIS
tesa® 4323 is een vervormbare maskeringstape die wordt gebruikt in verschillende toepassingen zoals maskeren, hechten, sluiten, bevestigen en sluiten van lichte verpakkingen. De tape wordt vaak gebruikt voor lichte verftoepassingen, dankzij de goede verfhechting en goede hechting op verschillende oppervlakken. De tape helpt om scherpe en precieze verfranden te maken. De tape is gemaakt van een drager van licht crêpepapier en een kleefmassa van natuurrubber. De kleefmassa zorgt voor een goede hechting en hoge aanvangskleefkracht op oppervlakken. Omdat de maskeringstape met de hand afscheurbaar is, is hij eenvoudig te gebruiken en te verwijderen.
Sterke punten
* The crepe paper backing ensures a good conformability.
* The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
* The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting and painting applications.
* The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
* The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting and painting applications.
Toepassingen
*tesa® 4323 wordt gebruikt voor algemene toepassingen zoals maskeren, hechten, afdichten, bevestigen en lichte verpakkingen*De maskeringstape is ideaal voor lichte verftoepassingen en wordt gebruikt om scherpe verfranden te maken*De tape is met de hand afscheurbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8791,09 g |
| Breedte | 30 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | beige |
| Dikte | 0,125 mm |
| Materiaal | licht gecrept papier |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen