Referenties
Tesa:07133-00008-00
Rubix:A0479129
Fabrikant:07133-00008-00
EAN:4005800143229

Documenten
Productdetails : TESAFILM PP FILM 7133 66MTR X 100MM BLAUW
Tesa® 7133 is een zelfklevende tape met een kleefstof. Dankzij zijn temperatuurbestendigheid kan Tesa® 7133 worden gebruikt voor afplaktoepassingen bij lage tot gemiddelde temperaturen. Door de dunne ruglaag kunnen dunne verflijnen worden gecreëerd. Tesa® 7133 kan ook worden gebruikt als tijdelijke en verwijderbare beschermingstape voor binnenoppervlakken zonder UV-bestendigheid. Voor deze toepassing zijn de beoogde ondergronden glazen oppervlakken en kunststof onderdelen met een hoge energie, zoals PC of ABS.
Sterke punten
•Dunne rug met een temperatuurbestendigheid
Niet-conforme rug voor rechte toepassingen
Lijm die werkt op glas en kunststof onderdelen met een hoge oppervlakte-energie
Niet-conforme rug voor rechte toepassingen
Lijm die werkt op glas en kunststof onderdelen met een hoge oppervlakte-energie
Toepassingen
Rechte afplakking tijdens meerkleurig schilderen bij lage tot gemiddelde temperaturen; tijdelijke bescherming tegen vuil en beschadiging van geverfde en ongeverfde kunststof onderdelen (ABS, PC, PMMA)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | blauw |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,28 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 173,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
