3M 1436 ALUMINIUM FOLIE TAPE 100 MM X 50 MTR

3M™ Aluminium Tape 1436F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000096162
Rubix:23205220
Fabrikant:7000096162
3M 1436 ALUMINIUM FOLIE TAPE 100 MM X 50 MTR

Technische samenvatting

Breedte100 mm
Lengte50 m
Materiaalrubber (klevende laag);aluminiumfolie (achterlaag);siliconenpapier (lospapier)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M 1436 ALUMINIUM FOLIE TAPE 100 MM X 50 MTR


De 3M™ 1436F Aluminium Tape is een hoogwaardige aluminium tape ontworpen voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Met een krachtige rubberlijm is het ideaal voor het bevestigen en afdichten van verschillende ondergronden. Deze aluminium tape biedt uitstekende bestendigheid tegen temperaturen van -25°C tot +70°C, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder diverse omstandigheden.

Kenmerken:
De 3M™ 1436F Aluminium Tape bestaat uit een rubberen kleeflaag gecombineerd met een zachte aluminium rug, beschermd door een gemakkelijk te verwijderen liner. De lage brandbaarheid, conform DIN 4102B1, maakt het een veilige keuze voor verschillende toepassingen. De folie biedt een uitstekende reflecterende oppervlakte voor warmte en licht. De lage waterdampdoorlatendheid zorgt voor uitstekende afdichting en goed te repareren.

Specificaties:
- Type lijm: Rubber
- Drager: Zachte Aluminium Folie
- Liner: Wit Siliconenpapier
- Totale tapedikte zonder liner: 0,065 mm
- Waterdampdoorlatendheid: <1.0 g/m² x 24 uur

Normen:
De 3M™ 1436F Aluminium Tape voldoet aan de lage brandbaarheidsnormen volgens DIN 4102B1, wat de veiligheid en betrouwbaarheid voor verschillende toepassingen garandeert.

Gebruiksinstructies
- Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en droog is voordat u de tape aanbrengt.
- Breng de aluminium tape aan door stevig aan te drukken voor optimale hechting.
- Vermijd extreme temperaturen tijdens het aanbrengen voor duurzame resultaten.

Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
3M™ Aluminiumfolie tape 1436 is onze hoogwaardige aluminiumfolie tape voor binnen- en buitenleidingen. Het heeft een agressieve kleeflaag voor eenvoudig aanbrengen.

Sterke punten

- Uitstekende reflecterende oppervlakte voor warmte en licht
- Hecht aan verschillende oppervlakken dankzij de krachtige rubberen kleeflaag
- Uitstekende afdichtings- en reparatieprestaties
- Bestand tegen extreme temperaturen
- Eenvoudig aan te brengen voor praktisch gebruik

Toepassingen

De 3M™ 1436F Aluminium Tape is ideaal voor:
- Werkzaamheden aan binnen- en buitenleidingen
- Afdichtingswerkzaamheden van airconditioning
- Creëren van een vochtbarrière

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Afmeting verpakking (D x B x H)200x270x270 mm
Gewicht verpakking6946 g
Breedte100 mm
Lengte50 m
Materiaalrubber (klevende laag);aluminiumfolie (achterlaag);siliconenpapier (lospapier)
Dikte0,065 mm
Kleurwit
100 mm
50000 mm
€ 32,35 excl. BTW
/ rol
€ 39,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte

Materiaal

Kleur