3M TAPE 8898 18 MM X 55 MTR BLAUW
Scotch Omsnoeringsband 8898, Wit, 18 mm x 55 m
Zie technische informatieReferenties
3M:88981855
Rubix:23060805
Fabrikant:7000028946
EAN:00021200423000

Technische samenvatting
| Breedte | 18 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
Productdetails : 3M TAPE 8898 18 MM X 55 MTR BLAUW
Sterke punten
Hecht stevig en verwijdert schoon van een grote verscheidenheid aan oppervlakken.
Reinig, laat geen lijmresten achter.
Bestand tegen schuren en vocht.
-Kleur: contrasteert met de donkere ondergrond waarop de tape is aangebracht.
Reinig, laat geen lijmresten achter.
Bestand tegen schuren en vocht.
-Kleur: contrasteert met de donkere ondergrond waarop de tape is aangebracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 121,875 g |
| Breedte | 18 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
| Dikte | 0,12 mm |
| Kleur | blauw |
| 18 mm | |
| 55000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,72 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 269,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen