3M REMOVABLE TAPE 9415PC CLEAR 1220MMX66MTR 94151220
3M™ Verwijderbare en Herpositioneerbare Dubbelzijdige Tape 9415PC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:94151220
Rubix:23060673
Fabrikant:7000001226
EAN:00021200396038



Technische samenvatting
| Breedte | 1220 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryllijm 400 (lijm), polyesterfolie (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M REMOVABLE TAPE 9415PC CLEAR 1220MMX66MTR 94151220
Toepassingen zijn, sluiten van plastic zakken en enveloppen, hechten van de rolstart, aanbrengen van labels en posters, displays etc. De zeer lage kleefkracht maakt deze tape toepasbaar op kritische folies en dunne papier kwaliteiten.
3M™ Verwijderbare en Herpositioneerbare Dubbelzijdige Tape 9415PC is een polyester drager met aan één zijde de sterk klevende lijm 400 en op de ander zijde de laag klevende lijm 1000, op deze zijde heeft de tape een papieren schutvel.
Sterke punten
0,025 mm polyester folie met aan beide zijde 0,025 mm dikke lijmlaag.|| 0,025 mm polyester folie met aan beide zijde 0,025 mm dikke lijmlaag.|| Tape met twee soorten lijm, voor blijvende hechting aan de ene zijde en verwijderbare hechting aan de andere|| Verwijderbare en herpositioneerbare dubbelzijdige tape van 58 µm op een polyesterdrager van 25 µm;De lijm van de voorzijde hecht bij contact op papier en andere lichtgewicht materialen|| Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente lijm aan de ene en een verwijderbare lijm aan de andere zijde. Worden toegepast voor herpositioneren of het herhaaldelijk openen en sluiten van de verbinding.|| Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente lijm aan de ene en een verwijderbare lijm aan de andere zijde. Worden toegepast voor herpositioneren of het herhaaldelijk openen en sluiten van de verbinding.|| Geschikt voor lichtgewicht materiaal, zoals papier, kunststof, folie en schuim;De lijm van de andere zijde (blootgestelde zijde) heeft een lage initiële hechting en is gemakkelijk verwijderbaar|| Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente kleeflaag op de voorkant en een verwijderbare en herpositioneerbare kleeflaag op de achterkant. Voor herpositionering of voor meermaals openen en sluiten.|| Een dubbelzijdige tape welke werkt op een grote verscheidenheid aan materialen voor het tijdelijk plakken van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folies of schuimen.|| Een dubbelzijdige tape welke werkt op een grote verscheidenheid aan materialen voor het tijdelijk plakken van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folies of schuimen.;Geeft niet af op de meeste papiersoorten, om verkleuring of vlekken tot het minimum te beperken|| Van veel soorten folie en papier te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, dankzij het lage hechtvermogen|| Van veel soorten folie en papier te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, dankzij het lage hechtvermogen|| Van veel soorten folie en papier te verwijderen zonder lijmresten achter te laten, dankzij het lage hechtvermogen;Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.|| Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.|| Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.|| Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand;Voor gebruik in verschillende industrieën, zoals commerciële drukkerijen en medische labelmakers, maar ook geschikt voor het hechten en tijdelijk plaatsen van materiaal|| Voor gebruik in verschillende industrieën, zoals commerciële drukkerijen en medische labelmakers, maar ook geschikt voor het hechten en tijdelijk plaatsen van materiaal|| Voor gebruik in verschillende industrieën, zoals commerciële drukkerijen en medische labelmakers, maar ook geschikt voor het hechten en tijdelijk plaatsen van materiaal
Toepassingen
Ophangen van promotie-items en posters;Verwijderbare/vervangbare advertenties;Tijdelijk herpositioneren van schuimpakkingen;Vasthouden van papier en mappen;Bevestigen van verwijderbare labels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1220 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | acryllijm 400 (lijm), polyesterfolie (drager) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.284,77 excl. BTW
/ rol
€ 3.974,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen