Referenties
3M:7000116647
Rubix:23061678
Fabrikant:7000116647

Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogsterkte acrylaatlijm 300 |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 950 9506
Gebruik 3M™ Adhesive Transfer Tape 950 voor een verscheidenheid aan toepassingen met hoge kleefkracht en dunne profielen waarbij een agressieve lijm met hoge initiële hechting gewenst is. Onze tape is algemeen inzetbaar en biedt goede UV- en chemische bestendigheid. Het hecht op substraten met hoge en lage oppervlakte-energie en op getextureerde kunststoffen, schuimen, textiel en gecoat papier.
Het is een hoogsterkte acrylaatlijm op een verdichte kraftpapierliner die ook kan worden gebruikt voor het splicen van film, folies en stoffen, en voor het lamineren van schuimen, foto’s, stoffen, metalen of kunststof naamplaatjes.
Het is een hoogsterkte acrylaatlijm op een verdichte kraftpapierliner die ook kan worden gebruikt voor het splicen van film, folies en stoffen, en voor het lamineren van schuimen, foto’s, stoffen, metalen of kunststof naamplaatjes.
3M™ Transfertape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.
Sterke punten
130µm adhesieve transfer tape #60 verdichte kraftpapierliner. Voor een breed scala aan materialen. 300 hoogsterkte acrylaatlijm. UL-goedgekeurd. Voldoet aan de Amerikaanse overheidspecificatie MIL-P-19834B, Amendment 1.|| Hecht goed aan gladde en matig getextureerde oppervlaktes;Goede UV-bestendigheid. Goede chemische bestendigheid. Ideaal voor materialen met hoge oppervlakte-energie (HSE) en lage oppervlakte-energie (LSE).|| Hecht goed op glanzende oppervlakken en de meeste kunststoffen;Biedt goede bestendigheid tegen oplosmiddelen, vochtigheid en vocht|| Te gebruiken voor diverse toepassingen met hoge kleefkracht en dunne profielen waarbij een agressieve lijm met hoge initiële hechting nodig is;Vormt zich gemakkelijk naar krommen en contouren|| Splicen van film, folies en stoffen. Lamineren van schuimen, foto’s, stoffen, metalen of kunststof naamplaatjes.;Eenvoudige linerloslaatbaarheid voor handmatige toepassingen|| Dikkere versie van 927
Toepassingen
Lijmen van kunststof- en houten sierlijsten voor kasten;Samenstellen van point-of-purchase-displays;Lijmen van kunststoffen met hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuimen, textiel en gecoat papier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 144 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 270x324x324 mm |
| Gewicht verpakking | 12122 g |
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogsterkte acrylaatlijm 300 |
| Dikte | 0,127 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.870,56 excl. BTW
/ 144 rollen
€ 2.263,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen