3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9527 1 MX50MTR 95271000
3M™ Dubbelzijdige Papiertape 9527
Zie technische informatieReferenties
3M:95271000
Rubix:23060428
Fabrikant:7000041764



Technische samenvatting
| Breedte | 1000 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | tissue, synthetisch rubber (zelfklevend) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE 9527 1 MX50MTR 95271000
Met 3M™ Dubbelzijdige tape 9527 hecht u allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof. Onze tape biedt een uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen.
Enkele typische toepassingsgebieden zijn het splicen van papier, folies en weefsels. Voor het bevestigen van printplaten van rubber of fotopolymeren en het verbinden, vastzetten en bevestigen in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.
Enkele typische toepassingsgebieden zijn het splicen van papier, folies en weefsels. Voor het bevestigen van printplaten van rubber of fotopolymeren en het verbinden, vastzetten en bevestigen in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.
9527 is een drukgevoelige lijmlaag van gemiddelde stevigheid op basis van rubberhars. Het biedt een uitstekende balans tussen eerste hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen.
Sterke punten
Rubberlijm van 132 µm op een liner met polyestercoating.|| Rubberlijm van 132 µm op een liner met polyestercoating.;Uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen.|| Uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen.;Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof.|| Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof.;Voor gebruik in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.|| Voor gebruik in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.;Zeer hoge onmiddellijke hechting
Toepassingen
Gebruik voor het verlijmen van papier, folies, films en weefsels;Gebruik om rubber- of fotopolymeerdrukplaten te monteren, voor diverse verbindings-, hecht- en montage-toepassingen, waar een hoge hechting en houdkracht vereist zijn;Verlijm een breed scala aan gelijksoortige en ongelijksoortige materialen zoals rubber, metalen, hout, glas, verf en kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1000 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | tissue, synthetisch rubber (zelfklevend) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,07 excl. BTW
/ rol
€ 567,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen