TESAFIX RUBBER TAPE 64958 25MTR X 25MM WIT

tesa® 64958

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:64958 25M 25MM WHITE
Rubix:A0479214
Fabrikant:64958-00004-00
EAN:4042448872807
TESAFIX RUBBER TAPE 64958 25MTR X 25MM WIT

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte25 m
Materiaalpe-schuim
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESAFIX RUBBER TAPE 64958 25MTR X 25MM WIT


tesa® 64958 is een witte dubbelzijdige tape met PE-schuimrug en kleefstof van synthetische rubber

tesa® 64958 beschikt met name over:
* Zeer comfortabel PE-schuim
* Grote direct hechtkracht zelfs op ruwe of oneffen oppervlakken
* Grote hechtkracht bij lage montagedruk
* Grote hechtkracht op oppervlakken met lage energie substraten

Sterke punten

•Highly conformable
•High bonding strength at low mounting pressure
•High bonding strength on low surface energy substrates

Toepassingen

* Bouwen van point-of-sale displays* Montage van borden en posters binnen* Montage van etiketteersystemen voor schapranden* Extra geluiddemping en onderdrukking van geratel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Breedte25 mm
Lengte25 m
Materiaalpe-schuim
Dikte1,05 mm
Kleurwit
€ 116,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 140,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte