Referenties
3M:7000072257
Rubix:23060916
Fabrikant:7000072257
EAN:04064035103590



Productdetails : 3M VHB TAPE 4905 P CLEAR 19MMX33MTR 4905P19
Voor hoog-, laag, en medium-energetische substraten. Gemak bij het verwerken, dempend en impactbestendig.
3M™ VHB™ Tape 4905 is een heldere, 0.5mm dikke acryl VHB-tape. Het is kleurloos, waardoor het ideaal is voor het verlijmen van transparante materialen of voor toepassingen waarbij een gekleurde lijmnaad onaanvaardbaar is.
Sterke punten
Hoge sterkte;Duurzaam;Schoon uiterlijk;Heldere, universele met een kern van stevig acrylschuim van 0,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal
Toepassingen
Verlijmen van transparant materiaal || Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting || Verlijmen van lensvensters in behuizingen || Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen || Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x268x282 mm |
| Gewicht verpakking | 1772 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | acrylaat schuim |
| Dikte | 0,5 mm |
| Kleur | kleurloos |
| 19 mm | |
| 33000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,88 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 374,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen