Referenties
3M:9271200
Rubix:23061759
Fabrikant:7000116585
EAN:05010027149205

Technische samenvatting
| Breedte | 1200 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardige acrylaatlijm 300 (lijm), verdicht kraftpapier (liner) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 927 CLEAR 1200MMX55MTR 9271200
Gebruik 3M™ Transfertape 927 voor algemeen lijmwerk, het splicen van folies en textiel of het lamineren van schuimrubber, metaal of kunststof naambordjes.
Onze transfertape is voorzien van een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier. Voor gebruik in toepassingen die uitstekende uv- en chemische bestendigheid vereisen, met name voor krachtige hechting van dunne materialen.
Breng onze transfertape aan op allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting vereist is.
Onze tape wordt veel gebruikt voor het splicen van folies en textiel, het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes, en op materialen met een hoge of lage oppervlakte-energie.
Onze transfertape is voorzien van een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier. Voor gebruik in toepassingen die uitstekende uv- en chemische bestendigheid vereisen, met name voor krachtige hechting van dunne materialen.
Breng onze transfertape aan op allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting vereist is.
Onze tape wordt veel gebruikt voor het splicen van folies en textiel, het lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metaal en kunststof naambordjes, en op materialen met een hoge of lage oppervlakte-energie.
3M™ transfer tape 927 is een 300 hoge strength acrylaat lijm met papieren liner.
Sterke punten
0,05 mm transfer tape. Papieren liner. Geschikt voor veel materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.|| 0,05 mm transfer tape. Papieren liner. Geschikt voor veel materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.|| Geeft een goede hechting met een laag profiel|| Transfertape van 58 µm. liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.;Goed bestand tegen oplosmiddelen, damp en vocht|| Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).|| Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).|| Universele transfertape voor het krachtig hechten van verschillende dunne materialen. Bij uitstek geschikt voor allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting vereist is. Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.;Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.|| Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.|| Goede hechting op gladde oppervlakken en de meeste kunststoffen|| Voor gebruik in toepassingen die uitstekende uv- en chemische bestendigheid vereisen, met name voor krachtige hechting van dunne materialen;Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand|| Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen|| Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen|| Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen;Vezelversterkte transfertape biedt uitstekende vervormbaarheid en gebruiksgemak
Toepassingen
Splitsen van film, folie, textiel en gecoat papier;Lamineren van schuim en ondergronden met lage oppervlakte-energie;Lamineren van naamplaatjes van metaal of kunststof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1200 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | hoogwaardige acrylaatlijm 300 (lijm), verdicht kraftpapier (liner) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.394,79 excl. BTW
/ rol
€ 1.687,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen