3M SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 TRANSPARANT 12MMX50MTR 898112
Scotch® High Performance Vezelversterkte tape 8981
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:89811250
Rubix:23061497
Fabrikant:7000095574
EAN:8021684336157



Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH FILAMENT TAPE 8981 TRANSPARANT 12MMX50MTR 898112
Met een verhoogde treksterkte biedt Scotch® Filament Tape 8981 een goede oplossing voor het bundelen van pijpen of het versterken van grote bulkcontainers. Deze tape is vervaardigd met een heldere, met filament versterkte, polypropyleen steunlaag en is slijtvast, vochtig, slijtvast en breukvast, zelfs als deze is doorgesneden of doorboord. Het meerlagige kleefsysteem van synthetisch rubber voorkomt delaminatie. De synthetische lijm hecht goed op verschillende oppervlakken die gewoonlijk worden gebruikt in verpakkingen, zoals golfkarton, vezelplaat, plastic en metalen.
Aanbevolen toepassingen
Metaal en pijpbundeling
Versterking met hoge weerstand
Zware strapping
Aanbevolen toepassingen
Metaal en pijpbundeling
Versterking met hoge weerstand
Zware strapping
Scotch® Vezelversterkte tape 8981 is ontworpen om te voldoen aan het vastbinden, bundelen of verstevigen van verpakkingen en niet-verpakkingen. Versterkt met continue glasgaren. Deze hoge kwaliteit tape zorgt voor een goede hechting op vele ondergronden en wordt vaak gebruikt voor L- en U-clip sluitingen en bundeling.
Sterke punten
De lijm heeft een uitstekend evenwicht tussen initiële hechting en houdkracht op lange termijn|| Gelaagd glasgaren beschermt tegen tapedelaminatie waardoor de tapeprestaties goed blijven|| Gelaagd glasgaren beschermt tegen tapedelaminatie waardoor de tapeprestaties goed blijven|| Gelaagd glasgaren beschermt tegen tapedelaminatie waardoor de tapeprestaties goed blijven;Extra zekerheid tegen het plunderen van dozen of pakketten|| Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten|| Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten|| Synthetische rubberlijm zorgt voor een stevige verbinding op een breed scala van substraten;Glasvezelfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer|| Glasvezelfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer|| Glasvezelfilamenten voegen kracht toe voor het sluiten van dozen, bundelen en meer|| Hoge treksterkte, ideaal voor omsnoeren, bundelen en verstevigen;Hoge treksterkte ideaal voor het omsnoeren, bundelen en versterken|| Hoge treksterkte ideaal voor het omsnoeren, bundelen en versterken|| Hoge treksterkte ideaal voor het omsnoeren, bundelen en versterken|| Uitstekende slijtvastheid en vochtbestendigheid;Bestand tegen ruwe behandeling en transportomstandigheden|| Lijm biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en langdurige houdkracht;De transparantie zorgt voor een goede zichtbaarheid van de grafiek, bedrukking en illustraties van de doos
Toepassingen
Bundelen van zware producten;Tabben en bundelen van metalen spiralen;L- en U-clip sluitingen;Palletiseren, bundelen voor verzending en behandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 164x292x432 mm |
| Gewicht verpakking | 7907 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
| Dikte | 0,17 mm |
| Kleur | kleurloos |
| 12 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 684,00 excl. BTW
/ 72 rollen
€ 827,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen