3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9546 19MMX66MTR 954619
3M dubbelzijdige polyethyleen schuimtape
Zie technische informatieReferenties
3M:7000041773
Rubix:23060427
Fabrikant:7000041773
EAN:53134375438921

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleen (rug), acryl (lijm) |
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9546 19MMX66MTR 954619
Double Coated Foam Tape 9546 is white, 1,0mm thick, coated on both sides with a modified acrylic pressure sensitive adhesive
3M™ Double Coated Foam Tape 9546 is white, 1.0 mm thick, coated on both sides with a modified acrylic pressure sensitive adhesive.
Sterke punten
1mm thick, double coated polyethylene foam with acrylic adhesive
Toepassingen
Mount and join a wide range of materials
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polyethyleen (rug), acryl (lijm) |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,98 excl. BTW
/ rol
€ 43,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden