3M SCOTCH UTILITY STRAPPING TAPE 3741 ORANJE 19MMX66MTR
Scotch® Utility Strapping Tape 3741
Zie technische informatieReferenties
3M:3741O196
Rubix:23061238
Fabrikant:7000095299
EAN:8000280443377

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polypropyleenfolie (drager);synthetisch rubber (kleeflaag) |
Productdetails : 3M SCOTCH UTILITY STRAPPING TAPE 3741 ORANJE 19MMX66MTR
Voornamelijk bedoeld voor het verstevigen van kartonnen dozen met 'L'- en 'C'-sluitingen, voor het omsnoeren van buizen, kunststof pijpen en metalen staven.
Een universele omsnoeringstape die is ontworpen om goederen te zekeren, te bundelen en te versterken voor intern transport en verzending.
Sterke punten
Verbindt een groot aantal verschillende oppervlakken in apparaten;Voorkomt vlekken op ondergronden met lijm van synthetisch rubber;Geen breuken of scheuren – zelfs als de tape is gekerfd of doorboord tijdens de behandeling;Bestand tegen breken of scheuren, zelfs als de tape is gekerfd of doorboord tijdens de behandeling
Toepassingen
Bundling, securing and palletising adhesive tape
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 92 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 66 m |
| Materiaal | polypropyleenfolie (drager);synthetisch rubber (kleeflaag) |
| Dikte | 0,07 mm |
| Kleur | oranje |
| 19 mm | |
| 66000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,84 excl. BTW
/ 96 rollen
€ 295,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen