3M VINYL TAPE 470 LICHTBRUIN 50.8MMX32.91MTR TRTR 47050

3M™ Galvanisatie Tape 470

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000028889
Rubix:23060457
Fabrikant:7000028889
EAN:00021200856174
3M VINYL TAPE 470 LICHTBRUIN 50.8MMX32.91MTR TRTR 47050

Technische samenvatting

Breedte50,8 mm
Lengte33 m
Materiaalpvc
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M VINYL TAPE 470 LICHTBRUIN 50.8MMX32.91MTR TRTR 47050


Robuuste betrouwbaarheid - We hebben onze 3M™ galvanisatie tape 470 ontworpen om bestand te zijn tegen intense en moeilijke omstandigheden in verband met galvanisatie en anodisatieprocessen. Deze is gebouwd op een flexibele vinylrug die zich aanpast aan onregelmatige of gebogen oppervlakken. Deze tape houdt stand bij temperaturen tot maximaal 76 C. Als u klaar bent kunt u de tape verwijderen van de meeste oppervlakken. Afdrukbaar met behulp van een thermisch overdrachtproces, waardoor aanpassing relatief eenvoudig is wanneer dat nodig is. Aanbevolen toepassingen - maskeren tijdens galvaniseerbewerkingen, inclusief zowel platte strook als overlappende maskers, maskering tijdens anodiseerbewerkingen, verpakken, patchen, gecoate racks en maskeren van onregelmatige oppervlakken, labelen, frezen en ets.
Afdichten van containers tegen indringing van water.

Sterke punten

Zeer goed bestand tegen gebruikelijke chemicaliën gebruikt in verschillende soorten galvanisatieprocessen.;Bestand tegen procestemperaturen tot 76°C;Schuur-, vocht- en slijtagebestendig voor zware werkomstandigheden.;Niet-corrosief. Flexibele vinyl drager vormt zich naar de ondergrond.

Toepassingen

Band 470 wordt gebruikt voor het afdekken in aansluitende of overlappende stroken van metalen onderdelen die bestemd zijn voor galvanotechnische processen, evenals voor het omwikkelen en herstellen van onregelmatige oppervlakken. Deze band vindt toepassing in meerdere industriële sectoren, met name in de automobielindustrie, de luchtvaart, de metaalverwerking, het transport, bij speciale voertuigen, in de militaire en administratieve sector en in het industriële onderhoud (MRO).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Gewicht verpakking435,083 g
Breedte50,8 mm
Lengte33 m
Materiaalpvc
Dikte0,18 mm
Kleurbeige
€ 1.562,40 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.890,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Materiaal