3M VHB TAPE 4947 ZWART 12MMX33MTR 494712

3M™ VHB™ Tape 4947

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000072464
Rubix:23061185
Fabrikant:7000072464
3M VHB TAPE 4947 ZWART 12MMX33MTR 494712

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyesterfolie (voering), acryl (lijm)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M VHB TAPE 4947 ZWART 12MMX33MTR 494712


Verbind hoog energetische en medium energetische substraten. Het gebruik resulteert in gebruiksgemak, demping en impact resistentie. Weekmaker resistent. Gecertifieerd naar UL 746C
3M™ VHB™ Tape 4947 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape met een PE schutfolie

Sterke punten

Hoge sterkte|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Duurzaam;Mooie afwerking|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad;Weekmaker resistent|| Zwarte, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 1,1 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Goed bestand tegen weekmakers|| Goed bestand tegen weekmakers

Toepassingen

Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Afmeting verpakking (D x B x H)84x268x282 mm
Gewicht verpakking2440 g
Breedte12 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyesterfolie (voering), acryl (lijm)
Dikte1,1 mm
Kleurzwart
Type tapeschuimtape
€ 450,30 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 544,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen