3M TAPE 9040 DUBBELZIJDIG 25 MM X 50 MTR

3M™ Dubbelzijdige Tape 9040

Zie technische informatie

Referenties

3M:904025
Rubix:23061426
Fabrikant:7000111534
EAN:53134375399284
3M TAPE 9040 DUBBELZIJDIG 25 MM X 50 MTR

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaalrubber (kleefstof)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M TAPE 9040 DUBBELZIJDIG 25 MM X 50 MTR


9040 biedt een uitstekende balans tussen hoog hechtvermogen/initiële hechting en goede bestendigheid tegen afschuiven bij kamertemperatuur, voor toepassing op verschillende oppervlakken, waaronder diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie zoals polyethyleen en polypropyleen. Het is echter noodzakelijk om vóór het aanbrengen te controleren of het oppervlak geschikt is, en de 9040-tape mag niet worden blootgesteld aan organische of aromatische oplosmiddelen.
3M™ dubbelzijdige tape 9040 is een general-purpose dubbelzijdige tissue tape. Het heeft een hoge tack, rubberlijm met hoge aanvangshechting, a tissue drager en gemakkelijk te verwijderen liner.

Sterke punten

Universele, dubbelzijdige tissue tape|| Universele, dubbelzijdige tissuetape;Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting|| Hoge tack, hoge aanvangshechting;Biedt uitstekende eigenschappen voor het stansen en verwerken|| Pressure sensitive adhesive;Eenvoudig te verwijderen liner|| Gemakkelijk te verwijderen liner;Goede afschuifweerstand bij kamertemperatuur

Toepassingen

||Te gebruiken voor decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame, en versterkingsmateriaal op panelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid36
Afmeting verpakking (D x B x H)225x270x270 mm
Gewicht verpakking3036 g
Breedte25 mm
Lengte50 m
Materiaalrubber (kleefstof)
Dikte0,18 mm
Kleurkleurloos
€ 8,10 excl. BTW
/ rol
€ 9,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Breedte