LOCTITE AFDICHTINGKOORD 55 160MTR 2957180
Loctite 55 Pipe Cord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:55 40X160M FR/NL
Rubix:A0657846
Fabrikant:2957180





Documenten
Productdetails : LOCTITE AFDICHTINGKOORD 55 160MTR 2957180
LOCTITE 55 is samengesteld voor het vastklemmen en afdichten van metalen en kunststof fittingen en buizen. Het hoeft niet uit te harden, dus het biedt onmiddellijke afdichting bij maximale druk: de ideale keuze voor snelle, gemakkelijke en betrouwbare afdichting. Het product is gecertificeerd voor gebruik met gas, waterstof en drinkbaar water.
LOCTITE 55 is ontwikkeld voor het afdichten van buizen en fittingen in kunststof of metaal. Het heeft geen uithardingstijd nodig en creëert een onmiddellijke afdichting bij maximale druk. De ideale keuze voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare afdichting. Het product heeft verschillende goedkeuringen voor gebruik in combinatie met gas en drinkbaar water.
Schroefdraadafdichting voor algemene toepassingen, voor een snelle, gemakkelijke en betrouwbare afdichting
Verbeterde, robuuste verpakking met geïntegreerde klepdop
Verpakking van 160 m gemaakt van 70% gerecycleerd kunststof
Gaskeuring volgens EN 751-2 Klasse ARp
Goedkeuring voor waterstof volgens AR 214
Goedkeuring voor drinkwater door KTW-BWGL (Duitsland), WRAS (VK), NSF / ANSI 61 (VS)
Schroefdraadafdichting voor algemene toepassingen, voor een snelle, gemakkelijke en betrouwbare afdichting
Verbeterde, robuuste verpakking met geïntegreerde klepdop
Verpakking van 160 m gemaakt van 70% gerecycleerd kunststof
Gaskeuring volgens EN 751-2 Klasse ARp
Goedkeuring voor waterstof volgens AR 214
Goedkeuring voor drinkwater door KTW-BWGL (Duitsland), WRAS (VK), NSF / ANSI 61 (VS)
Sterke punten
Multifunctionele afdichtingskit voor betrouwbaar afdichten, snel en gemakkelijk.
Stevige, beter hanteerbare en geoptimaliseerde verpakking met geïntegreerd klikdeksel
Verpakking van 160 m met 70% gerecycled kunststof
Goedgekeurd voor contact met gas en water volgens EN 751-2 Klasse ARp (DVGW)
Goedgekeurd voor waterstof volgens AR 214. Klasse 8.
Goedgekeurd voor contact met drinkwater WRAS (tot 85°C), KTW-BWGL goedgekeurd, NSF/ANSI Standard 61 gecertificeerd.
Stevige, beter hanteerbare en geoptimaliseerde verpakking met geïntegreerd klikdeksel
Verpakking van 160 m met 70% gerecycled kunststof
Goedgekeurd voor contact met gas en water volgens EN 751-2 Klasse ARp (DVGW)
Goedgekeurd voor waterstof volgens AR 214. Klasse 8.
Goedgekeurd voor contact met drinkwater WRAS (tot 85°C), KTW-BWGL goedgekeurd, NSF/ANSI Standard 61 gecertificeerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 40 |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Lengte | 160 m |
| Materiaal | polyamide |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,84 excl. BTW
/ stuk
€ 17,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden