3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9087 12MMX50MTR 908712
3M™ Dubbelzijdige PVC Tape 9087 in wit
Zie technische informatieReferenties
3M:908712
Rubix:23061592
Fabrikant:7000071733






Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), pvc (rug) |
Productdetails : 3M HOGE PERFORMANCE DUBBELZ. TAPE 9087 12MMX50MTR 908712
Verbind gladde, ruwe of getextureerde oppervlakken met hoge kleefkracht, directe hechting, snelle aanvangskleefkracht en hoge adhesie met 3M™ High Performance Double Coated Tape 9087. Onze tape is gemaakt met Adhesive 375, is oplosmiddelbestendig en heeft een PVC-drager. De tape is bovendien wit van kleur op een witte papieren liner met groen 3M-logo.
3M™ Krachtige dubbelzijdige tape 9087 is 260 µm dik, wit van kleur en voorzien van 375-lijm op een pvc-drager van 38 µm met een witte liner van papier met een groen 3M-logo.
Sterke punten
Ideaal voor het samenstellen van goedkope materialen Voor het verlijmen van glas en transparante kunststoffen Kan worden gebruikt met polycarbonaat, acryl, PVC Zeer geschikt voor toepassingen in de display- en sign-industrie
Toepassingen
Use for multiple applications across many industries
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 80 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 246 g |
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), pvc (rug) |
| Dikte | 0,26 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 845,60 excl. BTW
/ 80 rollen
€ 1.023,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen