3M VINYL VEILIGHEIDSTAPE & 5S KLEURCODERINGSPAKKET PK A 8ST
3M™ Vinyl tape veiligheid en 5S kleurcodering pakket
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:5SPACK
Rubix:A0060716
Fabrikant:7100123108
EAN:00076308979713

Technische samenvatting
| Breedte | 50,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,91 m |
| Materiaal | pvc (rug), acryl (lijmlaag) |
Documenten
Productdetails : 3M VINYL VEILIGHEIDSTAPE & 5S KLEURCODERINGSPAKKET PK A 8ST
Handige verpakking met kleurgecodeerde vinyl tapes om het 5S-systeem te implementeren door middel van vloermarkering en veiligheidsidentificatie. De meegeleverde 3M™ Vinyl Tapes en 3M™ Safety Stripe Tapes zijn verkrijgbaar in verschillende felle kleuren die in het vinyl zijn verankerd voor permanente hoge zichtbaarheid. Perfect voor het markeren van rijstroken, gevaren en veiligheidswaarschuwingen op vloeren, laadperrons, verzendruimtes en magazijnen.
3M™ Vinyl Tape Safety and 5S Color Coding Pack is een veelzijdig en multifunctioneel combinatiepakket dat bestaat uit 1 rol gele, oranje, rode, groene, blauwe en zwarte 3M™ Vinyl Tape 471, 1 rol zwart-witte 3M™ Safety Stripe Tape 5700 en 1 rol zwart-gele 3M™ Safety Stripe Tape 5702.
Sterke punten
8 afzonderlijke en onderscheidende kleuren bieden eenvoudige oplossingen voor 5S-kleur- en markeringstoepassingen; Unieke rekeigenschappen zorgen ervoor dat de tape uitgerekt blijft en zich aanpast aan oneffen oppervlakken zonder op te krullen of terug te trekken; Rubberen kleefstof zorgt voor een goede hechting op verschillende oppervlakken; De rug is bestand tegen slijtage, krassen, vocht en weersinvloeden voor een lange levensduur; De tape kan schoon worden verwijderd van veel oppervlakken, waardoor de kosten voor schoonmaken en herbewerking worden verminderd
Toepassingen
Vloer- en veiligheidsmarkering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 32,91 m |
| Materiaal | pvc (rug), acryl (lijmlaag) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | veelkleurig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,06 excl. BTW
/ pak
€ 403,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen