3M ELECTRICAL TAPE 1245 MC4 50MMX16,5M
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie met reliëf 1245
Zie technische informatieReferenties
3M:N81814
Rubix:A0191896
Fabrikant:7100116883

Productdetails : 3M ELECTRICAL TAPE 1245 MC4 50MMX16,5M
3M™ EMI-afschermingstape 1245 heeft een zeer zachte koperfolierug met reliëf en een drukgevoelige acrylaatlijm die een stevige hechting garandeert. Het geleidend vermogen van de lijm die in de tape wordt gebruikt biedt een doeltreffende afscherming en een stabiele contactweerstand. De koperfolierug van de tape biedt uitstekende bestendigheid tegen oxidatie en verkleuring. Het contact tussen de rug en de ondergrond van de toepassing komt tot stand wanneer de reliëfranden van de rug door de lijmlaag snijden. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ EMI-afschermingstape van koperfolie met reliëf 1245 is een EMI-afschermingstape met acrylaatlijm. Deze vlamvertragende tape is ontwikkeld voor toepassingen die een uitstekende elektrische geleiding vereisen. Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken. De tape is geschikt voor droge toepassingen van 600 V.
Sterke punten
Biedt een stabiele contactweerstand en goede afschermingseffectiviteit;De rug met reliëf snijdt door de lijmlaag om contact tussen de rug en de toepassingsondergrond tot stand te brengen;Vlamvertragend en geschikt voor de aarding en EMI-afscherming in apparatuur, componenten en afgeschermde ruimtes;Heeft een verwijderbare schutlaag voor gemakkelijk stansen en verwerken;Geclassificeerd voor 600V-toepassingen;UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Shielding of cables and connectors; equipotential bonding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 165 m |
| Materiaal | koper |
| Dikte | 0,1016 mm |
| Kleur | bruin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 758,56 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 917,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen