3M VIBRATION DAMPING TAPE 435 ZILVER 50MMX33MTR 43550

3M™ Vibration Damping Tape 435

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000049122
Rubix:23060611
Fabrikant:7000049122
EAN:00051138956400
3M VIBRATION DAMPING TAPE 435 ZILVER 50MMX33MTR 43550

Technische samenvatting

Breedte50,8 mm
Lengte32,91 m
Materiaalaluminiumfolie (drager); visco-elastisch polymeer (hechtlaag)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M VIBRATION DAMPING TAPE 435 ZILVER 50MMX33MTR 43550


3M™ Vibration Damping Tape 435 helpt trillingen dempen van panelen en stalen steunen die trillen op hun natuurlijke frequentie. Deze demper is opgebouwd uit een drukgevoelige laag visco-elastisch polymeer op een aluminium drager. Tape 435 zet trillingsenergie om in een verwaarloosbare warmte en verminderd aldus irriterend geluid en slijtage op onderdelen.
3M™ Vibration Damping Tape 435 is een laagtemperatuur, zilverkleurige, zeer zachte aluminiumfolietape. De begrenzende laag van aluminiumfolie is gecoat met een drukgevoelig visco-elastisch polymeer op een gemakkelijk te verwijderen release-liner. Deze tape absorbeert en dissipeert trillingen, waardoor geluid en vermoeidheid worden verminderd.

Sterke punten

Koude temperatuur dempings tape, 138µm alu folie, 50 µm type 830 polymeer;Kapvorm delen voor de luchtvaart, naar norm F.A.R. 25.853(a);Absorbeert en verstrooid trillingen, verminderd geluid, verminderd metaalmoeheid, vlamweerstandig, ongevoelig voor vocht, UV resistent, chemisch resistent, thermisch geleidend voor warmte en koude.;Dikkere versie van 3M™ polyester tape 8402, voor meer duurzaamheid en minder slijtage

Toepassingen

Lucht- en ruimtevaart, Huishoudelijke apparaten, Automobielindustrie, Bouw, Elektronica, Algemene industrie, Metaalbewerking, Defensie en overheid, Speciale voertuigen, Transport

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Breedte50,8 mm
Lengte32,91 m
Materiaalaluminiumfolie (drager); visco-elastisch polymeer (hechtlaag)
Dikte0,2 mm
Kleurzilver
€ 1.907,52 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 2.308,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen