Referenties





Technische samenvatting
| Breedte | 51 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | siliconen (kleefstof), glasweefsel (drager) |
Productdetails : 3M VERSTERKTE TAPE 361 WIT 50,8MM X 54,86 MTR - 36150
Beschermt ondergronden en materialen kortstondig tegen temperaturen tot 288 °C
Geschikt voor de lucht-, ruimtevaart- en auto-industrie, de militaire sector, dakbedekking en speciale scheepsbouw
Voor het splicen van weefsels, het afdichten van panelen, zware afplak-, bundelings- en bevestigingstoepassingen en het inwikkelen van kabelbomen
Kan gecertificeerd worden conform vlambestendigheidsnorm FAR 25.853
Voor het permanent afdichten van hogetemperatuurleidingen of -ruimtes
Gebruik 3M™ Glasweefseltape 361 voor toepassingen waarbij een hoge hittebestendigheid nodig is. Onze tape is voorzien van drukgevoelige siliconelijm voor toepassingen die een hoog hechtvermogen, langdurige werking, goede houdkracht en restvrije verwijdering vereisen. De sterke, schuurvaste rug is ideaal voor afplakken en beschermen in thermische spuitprocessen.
Bescherm ondergronden en materialen tegen hoge temperaturen met 3M™ Glasweefseltape 361. Onze tape heeft een dikte van 0,16 mm. Onze tape is voorzien van drukgevoelige siliconelijm voor toepassingen die een hoog hechtvermogen, langdurige werking, goede houdkracht en restvrije verwijdering vereisen. Hij is hittebestendig tot 288 °C of hoger, afhankelijk van de soort warmtebron en de duur van de blootstelling. Voortdurende blootstelling aan meer dan 232 °C zal de lijm geleidelijk aantasten, waardoor de tape zijn hechtvermogen verliest en de glasweefselrug donker wordt. De tape wordt voornamelijk gebruikt in de lucht-, ruimtevaart- en auto-industrie, de militaire sector, dakbedekking en speciale scheepsbouw voor het splicen van weefsels, het verzegelen en afdichten van panelen, zware afplaktoepassingen, bundelen, vastzetten en inwikkelen van kabelbomen.
Sterke punten
Toepassingen
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 710,042 g |
| Breedte | 51 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | siliconen (kleefstof), glasweefsel (drager) |
| Dikte | 0,16 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | doek tape |
- Levering doorgaans binnen 24 dagen