3M SCOTCH 9605 TRANSFER TAPE HELDER 0,019 X 50 MTR
3M SCOTCH 9605 TRANSFER TAPE HELDER 0,019 X 50 MTR
Zie technische informatieReferenties
3M:22191
Rubix:23205694
Fabrikant:7000116623
EAN:5010027564725

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), poly-gecoat papier (voering) |
Productdetails : 3M SCOTCH 9605 TRANSFER TAPE HELDER 0,019 X 50 MTR
Deze lijm is bij uitstek geschikt voor gebruik op foto's, papier, karton, kunststoffen enz. Hij is ook handig bij het maken van grafieken voor presentaties. In dat geval gebruikt u hem net als een gewone dubbelzijdige tape: snij de tape op de gewenste lengte, plak op het oppervlak van de drager, verwijder het gesiliconiseerde papier en bevestig het voorwerp op de juiste plek.
Acrylaatlijmlaag met gemiddelde flexibiliteit. Biedt een uitstekende balans tussen eerste hechting en hoog gripvermogen. Over het algemeen wordt de hechtsterkte groter na verloop van tijd.
Sterke punten
Transfertape met een laag acrylaatlijm van 58 µm op een liner van wit papier met polyestercoating.;Acrylaatlijmlaag met gemiddelde stevigheid. Biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en hoog gripvermogen.;Over het algemeen wordt de hechtsterkte na verloop van tijd iets groter.;Minutenlange hittebestendigheid tot 240 °C.;Hoge mate van onmiddellijke kleverigheid en afschuifsterkte
Toepassingen
Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 246x274x274 mm |
| Gewicht verpakking | 7396 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), poly-gecoat papier (voering) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 450,72 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 545,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen