3M TAPE R9993 BLAUW 38MMX32.91MTR R999337
3M™ Repulpable Dubbelzijdige Splijtbare Tape R9993
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:R999337
Rubix:23060145
Fabrikant:7000042417

Documenten
Productdetails : 3M TAPE R9993 BLAUW 38MMX32.91MTR R999337
Splijtbare tape die het snel en eenvoudig maken van "flying splices" voor kantenpapier, retro gravure en andere toepassingen
Dubbelzijdige, repulpable splicing systeem, met een eenvoudig te verwijderen in de lengterichting doorsneden schutvel, voor het gebruik in "flying splice" tapetoepassingen
Sterke punten
Blauwe 0,063 mm dubbelzijdige dikke tape met een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. De tape heeft een 0,055 mm "tabbing" zijde. Temperatuurbestendigheid tot 205°C|| Blauwe 0,063 mm dubbelzijdige dikke tape met een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. De tape heeft een 0,055 mm "tabbing" zijde. Temperatuurbestendigheid tot 205°C;Geeft perfecte "flying splices" voor krantenpapier. Goed inzetbaar bij lage temperaturen. Hoge aanvangshechting|| Geeft perfecte "flying splices" voor krantenpapier. Goed inzetbaar bij lage temperaturen. Hoge aanvangshechting;Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.|| Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.;Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel)|| Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel);Splijtbare tape voor kranten-, retrogravure- en niet-heatsetdruktoepassingen
Toepassingen
Use for tabbing and splicing tape for newspaper, retrogravure, and non-heatset printing applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 37,5 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | tissue |
| Dikte | 0,07 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 557,64 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 674,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen