3M 1436 ALUMINIUM FOLIE TAPE 75 MM X 50 MTR
3M™ Aluminium Tape 1436
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000111993
Rubix:23205218
Fabrikant:7000111993

Technische samenvatting
| Breedte | 75 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminium (rug), rubber (kleefstof) |
Documenten
Productdetails : 3M 1436 ALUMINIUM FOLIE TAPE 75 MM X 50 MTR
3M™ Aluminiumfolietape 1436 is onze universele aluminiumfolietape (0,075 mm dik). De tape bestaat uit een krachtige rubberlijm met een gemakkelijk verwijderbare liner en een zachte aluminium rug voor goede vervormbaarheid.Deze tape is geschikt voor binnen en buiten. Hij hecht aan een verscheidenheid van verschillende ondergrond, met inbegrip van hout, metalen en kunststoffen, en heeft een lage brandbaarheid conform DIN 4102B1.
3M™ aluminium tape 1436 is ideaal voor interne en externe ventilatiekanalen. Deze lijm heeft een hoge tack voor het eenvoudig aanbrengen.
Sterke punten
Film drager reflecteert licht en warmte.
Rubber lijm hecht op veel ondergronden
Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.
Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.
Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C
Rubber lijm hecht op veel ondergronden
Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.
Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.
Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C
Toepassingen
Leidingwerk, binnen en buiten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 235x275x275 mm |
| Gewicht verpakking | 8711 g |
| Breedte | 75 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | aluminium (rug), rubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,065 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | afdichtband |
| 75 mm | |
| 50000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,27 excl. BTW
/ rol
€ 29,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen