3M PLASTIC FILM TAPE 472 ZWART 50.8MMX32.91MTR TRTR 47250
Vinyl tape in zwart 472
Zie technische informatieReferenties
3M:47250
Rubix:23060875
Fabrikant:7000048404
EAN:00021200043161



Technische samenvatting
| Breedte | 51 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl (rug), rubber (kleeflaag) |
Productdetails : 3M PLASTIC FILM TAPE 472 ZWART 50.8MMX32.91MTR TRTR 47250
De 3M™ 472 vinyltape beschermt metalen oppervlakken tegen slijtage en helpt staal tegen corrosie te beschermen. De dikke vinyldrager en de zwart gepigmenteerde rubberlijmlaag maken deze tape geschikt voor veeleisende industriële toepassingen, waaronder verbinden, repareren en afdichten in de buitenlucht.
Kenmerken:
De dikke vinyldrager biedt een hoge schuur- en slijtagebestendigheid en past zich goed aan onregelmatige oppervlakken aan. De zwart gepimenteerd rubberen adhesief zorgt voor een goede directe hechting op uiteenlopende ondergronden, waardoor de tape eenvoudig aan te brengen is. De tape is bestand tegen de meeste gangbare oplosmiddelen. Vermijd contact met ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en esters, die onder meer voorkomen in bepaalde verdunners, ontvetters en verfafbijtmiddelen. Deze stoffen kunnen de drager laten opzwellen of omkrullen. Breng de tape voor een optimale hechting aan op een schoon, droog oppervlak bij een temperatuur tussen 15 °C en 27 °C.
Specificaties:
• Productvorm: rol, 24 rollen per doos
• Kleur: zwart.
• Drager: vinyl.
• Dikte van de drager: 0,23 mm.
• Lijmtype: zwart gepigmenteerd rubber.
• Rolbreedte: 5,1 cm.
• Rollengte: 33 m.
• Totale tapedikte zonder liner: 0,264 mm.
• Hechtsterkte bij 180° afpellen: 2,5 N/cm, gelijk aan 25 N/100 mm.
• Treksterkte: 56 N/cm, gelijk aan 5,6 daN/cm.
• Rek bij breuk: 270%.
• Maximale gebruikstemperatuur: 107 °C.
• Houdbaarheid: 18 maanden vanaf de productiedatum.
• Aanbevolen opslagcondities: in de originele verpakking, buiten direct zonlicht, bij 15–27 °C en 40–50% relatieve luchtvochtigheid.
Kenmerken:
De dikke vinyldrager biedt een hoge schuur- en slijtagebestendigheid en past zich goed aan onregelmatige oppervlakken aan. De zwart gepimenteerd rubberen adhesief zorgt voor een goede directe hechting op uiteenlopende ondergronden, waardoor de tape eenvoudig aan te brengen is. De tape is bestand tegen de meeste gangbare oplosmiddelen. Vermijd contact met ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en esters, die onder meer voorkomen in bepaalde verdunners, ontvetters en verfafbijtmiddelen. Deze stoffen kunnen de drager laten opzwellen of omkrullen. Breng de tape voor een optimale hechting aan op een schoon, droog oppervlak bij een temperatuur tussen 15 °C en 27 °C.
Specificaties:
• Productvorm: rol, 24 rollen per doos
• Kleur: zwart.
• Drager: vinyl.
• Dikte van de drager: 0,23 mm.
• Lijmtype: zwart gepigmenteerd rubber.
• Rolbreedte: 5,1 cm.
• Rollengte: 33 m.
• Totale tapedikte zonder liner: 0,264 mm.
• Hechtsterkte bij 180° afpellen: 2,5 N/cm, gelijk aan 25 N/100 mm.
• Treksterkte: 56 N/cm, gelijk aan 5,6 daN/cm.
• Rek bij breuk: 270%.
• Maximale gebruikstemperatuur: 107 °C.
• Houdbaarheid: 18 maanden vanaf de productiedatum.
• Aanbevolen opslagcondities: in de originele verpakking, buiten direct zonlicht, bij 15–27 °C en 40–50% relatieve luchtvochtigheid.
Sterke punten
• Schuur- en slijtagebestendig: de dikke drager beschermt oppervlakken bij intensief gebruik.
• Flexibel en goed vervormbaar: volgt de contouren van gebogen en onregelmatige ondergronden.
• Geschikt voor buitengebruik: inzetbaar voor afdichten, beschermen en repareren in de buitenlucht.
• Goede directe hechting: hecht snel op uiteenlopende oppervlakken en maakt het aanbrengen eenvoudig.
• Bescherming tegen corrosie: helpt staal tegen corrosie te beschermen en kan worden gebruikt om verschillende metalen van elkaar te scheiden.
• Flexibel en goed vervormbaar: volgt de contouren van gebogen en onregelmatige ondergronden.
• Geschikt voor buitengebruik: inzetbaar voor afdichten, beschermen en repareren in de buitenlucht.
• Goede directe hechting: hecht snel op uiteenlopende oppervlakken en maakt het aanbrengen eenvoudig.
• Bescherming tegen corrosie: helpt staal tegen corrosie te beschermen en kan worden gebruikt om verschillende metalen van elkaar te scheiden.
Toepassingen
De 3M™ 472 vinyltape wordt gebruikt in de auto-industrie, algemene industrie, transportsector, defensie en overheidsorganisaties, evenals bij de bouw en het onderhoud van speciale voertuigen.
Deze tape is geschikt voor het verbinden en repareren van folies en het afdichten van barrièrefolies en containers, onder meer bij industrieel onderhoud, reparatie en revisie (MRO). Daarnaast is dit product inzetbaar voor bescherming en afdichting buitenshuis, het scheiden van verschillende metalen en het afplakken tijdens galvanische behandelingen.
Deze tape is geschikt voor het verbinden en repareren van folies en het afdichten van barrièrefolies en containers, onder meer bij industrieel onderhoud, reparatie en revisie (MRO). Daarnaast is dit product inzetbaar voor bescherming en afdichting buitenshuis, het scheiden van verschillende metalen en het afplakken tijdens galvanische behandelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 581 g |
| Breedte | 51 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl (rug), rubber (kleeflaag) |
| Dikte | 0,26 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.354,32 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.638,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen