3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9515W 9515W150
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9515W
Zie technische informatieReferenties
3M:9515W
Rubix:23061201
Fabrikant:7000035434
EAN:8021684551819

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9515W 9515W150
3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9515W is onze witte, dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met acryllijm, een dichtheid van 75 kg/m³ en een dikte van 1,5 mm. De acryllijm biedt hoge initiële hechting; hecht op veel verschillende ondergronden. Dit product is speciaal ontwikkeld voor algemene bevestigings- en verbindingstoepassingen. Deze schuimtape is ideaal voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en vele andere toepassingen.
3M™ Double Coated Foam Tape 9515W is een witte, 1.5mm dikke, dubbelzijdig gecoate polyethyleenschuimtape met een acrylkleeflaag.
Sterke punten
Witte, dubbelzijdige polyethyleen tape met acryllijm, een gesloten celstructuur en een dikte van 1,5 mm;Voor bevestigen en verbinden van een groot aantal verschillende materialen;Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen;Geschikt voor verschillende ondergronden;Goede initiële hechting en hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken
Toepassingen
Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 1500 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | pe-schuim |
| Dikte | 1,5 mm |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.058,08 excl. BTW
/ rol
€ 1.280,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen