SPARTEX ALUMINIUMTAPE 50MM X 50M 0,07 -20 +110C 886625

Aluminiumfolie tape 110°C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:735953
Spartex:886625
Rubix:A0053865
EAN:3660338400353
SPARTEX ALUMINIUMTAPE 50MM X 50M 0,07 -20 +110C 886625

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminiumfolie (tape), epoxyhars (coating), acryl (lijm)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUMTAPE 50MM X 50M 0,07 -20 +110C 886625


Aluminium tape is gecoat met epoxyhars op het oppervlak en gecombineerd met een hoogwaardige acrylaatlijm, beschermd door een gemakkelijk verwijderbaar siliconen beschermpapier. Thermische en aerolische isolatie, foto-elektrische detectie. Zeer flexibel en met de hand te scheuren. Continuïteit van aluminium aspect van ventilatiemantel

Sterke punten

Thermische en aerolische isolatie, foto-elektrische detectie. Zeer flexibel en met de hand te scheuren. Continuïteit van aluminium aspect van ventilatiemantel

Toepassingen

Koperen leidingen bevestigen en warmte geleiden in verwarmingssysteem. Afdichten van verbindingen van aluminium plaatstalen pijp & roestvaststalen plaatstalen pijp / kunststof pijp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte50 mm
Lengte50 m
Materiaalaluminiumfolie (tape), epoxyhars (coating), acryl (lijm)
Dikte0,08 mm
Kleurzilver
€ 6,42 excl. BTW
/ stuk
€ 7,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden