3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9508W WIT 12MMX66MTR 9508W12

Schuimtape 9508B

Zie technische informatie

Referenties

3M:9508W12
Rubix:23060947
Fabrikant:7000096243
EAN:8021684551574
3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9508W WIT 12MMX66MTR 9508W12

Technische samenvatting

Breedte12 mm
Lengte66 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE 9508W WIT 12MMX66MTR 9508W12


3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508w is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.
3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508w is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Afmeting verpakking (D x B x H)320x300x300 mm
Gewicht verpakking5241 g
Breedte12 mm
Lengte66 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager)
Dikte0,8 mm
Kleurwit
Type tapeschuimtape
12 mm
66000 mm
€ 399,60 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 483,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte