TEROSON DUBBELZIJDIG KLEEFBAND VR 1000 19 MM (RO=10M)
Dubbelzijdige kleefband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:93358
Rubix:07220209

Documenten
Productdetails : TEROSON DUBBELZIJDIG KLEEFBAND VR 1000 19 MM (RO=10M)
TEROSON® VR 1000 is een polyethyleenschuimtape die aan beide zijden is gecoat met acryllijm. Eén zijde is bedekt met een polyethyleenfolie als scheidingsmiddel. Het wordt met name gebruikt voor het verlijmen en bevestigen van beschermende en decoratieve sierlijsten of insignes en voor het bevestigen van PVC- of PU-integral skin-schuimpanelen. De tape wordt gekenmerkt door een hoge weer- en UV-bestendigheid. Oppervlaktevoorbereiding met TEROSON® VR 10 aanbevolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 10 m |
| Materiaal | polyethyleen |
| Dikte | 0,8 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,81 excl. BTW
/ rol
€ 48,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen