Referenties
3M:7100093123
Rubix:23061053
Fabrikant:7100093123
EAN:00051131178144

Productdetails : 3M ALUMINUM FOIL TAPE 1404 50MMX55MTR 140450
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 802,462 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 55 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.920,08 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 3.533,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen