Referenties
3M:491912
Rubix:23060995
Fabrikant:7000072327
Productdetails : 3M VHB TAPE 4919 F ZWART 12MMX33MTR 491912
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 33 m |
| Dikte | 0,64 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,26 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 444,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen