Referenties
3M:7000047520
Rubix:23206533
Fabrikant:7000047520
EAN:00021200035777

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 65,8 m |
| Materiaal | polyester (rug), acryl (kleeflaag) |
Productdetails : 3M ZILVERTAPE 850 12 MM X 66MTR
Gebruik 3M™ Polyester Film Tape 850 voor lastoepassingen die een snelle kleefkracht en een agressieve, permanente fixatie vereisen. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder webverwerking, labelbescherming en markering. Deze tape is verkrijgbaar in verschillende kleuren en transparant. 3M™ Polyester Film Tape 850 wordt over het algemeen gebruikt voor lassen en webtoepassingen. De drager is een dun, zeer sterk polyester dat bestand is tegen schuren om lasfouten te verminderen en bestand is tegen defecten tijdens ruwe behandeling en verwerking van het web. Deze tape is gecoat met een agressieve, drukgevoelige acrylaatlijm, die bij contact goed vasthoudt. De tape voldoet aan de eisen voor een lage remklauw, zodat hij de meeste machines niet hindert. Wegwerpbaar en geschikt voor buitengebruik.
For splicing applications requiring quick stick and an aggressive, permanent hold, use our 3M™ Polyester Tape 850. Used in a variety of applications, including web processing, label protection, and marking. This tape is available in various Colours, as well as a transparent.
Sterke punten
Agressieve acryllijm zorgt voor snelle hechting en uitstekende langdurige hechting bij splice-toepassingen; dunne, zeer sterke polyesterfilm voldoet aan eisen voor geringe dikte en beïnvloedt de meeste machineprocessen niet; hoge scheurvastheid en temperatuurbestendigheid; hoge transparantie, zichtbaar en detecteerbaar voor toepassingen waarbij markering of identificatie vereist is; hoge scheurvastheid en goede temperatuurbestendigheid voor duurzaamheid en een langere verouderingsbestendigheid; drukgevoelige acryllijm voor transparantie en langdurige hechting
Toepassingen
- Afdichting, etikettering en bescherming
- Markering van verbindingen en defecten in het web
- Bandscharnier
- Decoratieve rand
- Start van de kern
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 65,8 m |
| Materiaal | polyester (rug), acryl (kleeflaag) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,94 excl. BTW
/ rol
€ 33,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden