3M VHB TAPE 4936P GRIJS 25MMX33MTR PAPIEREN RUG 4936P25

3M™ VHB™ Tape 4936

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000072387
Rubix:23061023
Fabrikant:7000072387
3M VHB TAPE 4936P GRIJS 25MMX33MTR PAPIEREN RUG 4936P25

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (drager)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M VHB TAPE 4936P GRIJS 25MMX33MTR PAPIEREN RUG 4936P25


Onze 3M™ VHB™ Tape bestaat uit een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische eigenschappen. Dit levert een buitengewoon sterke dubbelzijdige foamtape op die hecht op een breed scala aan ondergronden, waaronder aluminium, roestvast staal, verzinkt staal, composieten, kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of afgedicht hout en beton. Onze hechtbanden bieden uitstekende schuifsterkte, aanpasbaarheid, oppervlakhechting en temperatuurbestendigheid. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen in uiteenlopende markten, waaronder transport, apparaten, elektronica, bouw, sign & display en algemene industrie. Verlijmt betrouwbaar een verscheidenheid aan materialen met sterkte en snelheid voor permanente toepassingen.

Aanbevolen toepassingen: decoratief materiaal en sierlijsten, typeplaten en logo's; elektronische displays; paneel op frame; versteviger op paneel

3M™ VHB™ Tape 4936 behoort tot de 4941-familie van 3M™ VHB™ Tapes. Het maakt gebruik van een multifunctionele acrylaatlijm aan beide zijden van een vervormbare schuimkern. De combinatie van sterkte, vervormbaarheid en hechting maakt deze familie tot een van de meest veelzijdige en complete 3M™ VHB™ Tapes. Het is speciaal ontwikkeld voor goede hechting op metalen, glas en andere materialen met een middelhoge tot hoge oppervlakte-energie. Daarnaast biedt het een goede bestendigheid tegen weekmakers. Toepassingen voor deze tape zijn onder meer het verlijmen van verstevigingen, het afdichten van polycarbonaatlenzen over LCD, ramen op geverfde bedieningspanelen en het bevestigen van vinyl kabelgoten en conduitkanalen.

Een onconventionele foamtape

Wij hebben 3M™ VHB™ Tapes in 1980 uitgevonden als de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een familie van buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™ Tape is een bewezen alternatief voor schroeven, klinknagels, lassen en andere vormen van mechanische bevestigingsmiddelen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische snelwegborden, koelkasten, architecturale ramen en meer vertrouwen op deze speciale hechtband voor een
3M™ VHB™ Tape 4936 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Sterke punten

Doelgerichte flexibiliteit met hechting op een breed scala aan ondergronden met hoge en lage oppervlakte-energie. Hoog initiële hechting en vochtbestendigheid Gemakkelijk te verwerken dankzij de folieliner Hoge hittebestendigheid met volledige hechtprestaties: tot +190 °C (kortstondig), +90 °C (langdurig)

Toepassingen

Bond panel to frame;Bond stiffener to panel;Bond of decorative material, trim, attachments;Bond of nameplates, logos and signs;Bond electronic displays;Bond lens window to housing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Afmeting verpakking (D x B x H)84x268x282 mm
Gewicht verpakking1746 g
Breedte25 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (drager)
Dikte0,6 mm
Kleurgrijs
Type tapeschuimtape
€ 390,30 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 472,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen

Breedte

Materiaal