3M VHB TAPE 4950F WIT 25MMX33MTR 1.1MM FOLIE RUG (ST=33M)
3M™ VHB™ Tape 4950
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100375086
Rubix:A0904334
Fabrikant:7100375086
EAN:00068060762023

Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyesterfolie (voering), acryl (lijm) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4950F WIT 25MMX33MTR 1.1MM FOLIE RUG (ST=33M)
Gebruiksgemak in combinatie met uiterst krachtige hechting Onze 3M™ VHB™ Tape 4950 bevat een duurzame acryllijm met visco-elastische kenmerken. Dit resulteert in een buitengewoon krachtige dubbelzijdige schuimtape die hecht op een groot aantal verschillende ondergronden, inclusief aluminium, rvs, gegalvaniseerd staal, veel composieten en kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of gelakt hout. Deze bindingstape biedt een uitstekende schuifsterkte, vervormbaarheid, hechting en temperatuurweerstand. Deze tapes worden algemeen gebruikt in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen. Betrouwbare hechting op verschillende materiaalsoorten met de benodigde kracht en snelheid voor permanente toepassingen. Aanbevolen toepassingen: Decoratieve materialen, siermaterialen, naamplaten en logo's, elektronische displays, bevestiging van panelen op frame en versterkingsmateriaal op paneel. Bedenk, ontwerp en maak uw producten met de 4950-productreeks van 3M VHB tapes 3M VHB Tape 4950 is onderdeel van de 4950-productreeks van 3M VHB tapes. Deze productreeks heeft een universele lijmlaag op beide kanten van de stevige schuimlaag. Deze producten worden meestal gebruikt op metaal, glas en plastic ondergronden met hoge oppervlakte-energie. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M de 3M VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB tapes 3M VHB tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape instant verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M VHB tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Deze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en signproducten, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M VHB tapes zijn bestand tegen chemicaliën, UV-licht en temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acryl is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechtingsmethoden toe om innovatieve oplossingen te leveren waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met onze 3M-technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.
3M™ VHB™ Tape 4950 vervangt schroeven, klinknagels en beslag voor permanente hechting van één ondergrond op een andere ondergrond. Hierbij wordt de drukbelasting verdeeld over de gehele lengte van de hechtnaad. Onze 3M™ VHB™ tape heeft een universele lijmlaag op beide kanten van de stevige schuimlaag. De witte tape heeft een dikte van 1,1 mm en hecht op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie.
Sterke punten
• Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
• Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
• Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
• Wit, 1,1 mm, universele lijm aan beide kanten van de schuimlaag voor hechting op veel ondergronden met hoge oppervlakte-energie
• Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
• Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
• Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
• Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Toepassingen
Alternatieven voor klinken of lassen || Beslag en sierlijsten bevestigen || Metaal verlijmen || Paneel op frame/verstijvingsprofiel op paneel monteren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | polyesterfolie (voering), acryl (lijm) |
| Dikte | 1,1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,32 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 506,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen