Referenties
Tesa:7044 25M 19MM WHITE
Rubix:A0478568
Fabrikant:07044-00017-28
EAN:4042448339287


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | gevuld acryl (rug), puur acryl (kleefstof) |
Productdetails : TESA ACRYL TAPE ACXPLUS 7044 25MTR X 19MM WIT
tesa® ACXplus 7044 is een dubbelzijdige acrylschuimtape, verkrijgbaar in grijs of wit.tesa® ACXplus 7044 presteert goed op 'moeilijk te verlijmen materialen' zoals poedercoatings of plastic materialen. Zelfs in combinaties van dergelijke materialen biedt dit product geavanceerde veiligheid dankzij het innovatieve productontwerp. Dit product is speciaal ontworpen voor een naadloze verlijming van decoratieve elementen. De grijze of witte kleuropties passen zich zeer goed aan metalen en kunststof oppervlakken aan en voorkomen glans van doorschijnende en decoratieve elementen.
Sterke punten
\* Available in gray and white color
\* The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections
\* The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections
Toepassingen
De tesa® ACXplus productfamilie is geschikt voor een breed scala aan constructieve lijmtoepassingen. Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in de toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven. Voorbeelden van montagetoepassingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:Decoratieve panelen (bijv. glazen koelkastdeuren)Decoratieve elementen (bijv. kleppen van vaatwassers, roeden op ramen)*Glas-op-glas- of glas-op-metaal-toepassingen (bijv. scheidingswanden of glazen deuren)*Meubelmontage*Verzonken designs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | gevuld acryl (rug), puur acryl (kleefstof) |
| Dikte | 1 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 467,36 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 565,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen