3M LOW VOC DUBBELZIJDIGE TAPE 99015LVC TRANSP. 1000MMX50MTR
3M™ Low VOC Weefselversterkte Dubbelzijdige Tissue Tape 99015LVC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:990151000
Rubix:A0637347
Fabrikant:7100085670
EAN:04054596155190






Technische samenvatting
| Breedte | 1000 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | vlies (drager), acryl (lijm) |
Documenten
Productdetails : 3M LOW VOC DUBBELZIJDIGE TAPE 99015LVC TRANSP. 1000MMX50MTR
99015LVC is een dubbelzijdige tape op een tissuedrager voorzien van acrylaatlijm met een laag VOS- en FOG-gehalte, die speciaal ontwikkeld is voor gebruik in auto-interieuren. De tape is geschikt voor het hechten van veelgebruikte ondergronden van schuimrubber, zoals PU-ester en EPD, en ondergronden met een hoge of lage oppervlakte-energie. De tissuedrager zorgt voor dimensionale stabiliteit bij het lamineren en gebruiksgemak bij het omzetten, en beschikt bovendien over uitstekende stanseigenschappen. Deze tape is stijver dan normale transfertape en is kortstondig hittebestendig tot 200 °C voor de meest veeleisende toepassingen. De tape voldoet aan de eisen voor een laag VOS-gehalte zoals die zijn uiteengezet in de JAMA-norm en de VDA278-testmethode die gebruikt wordt door autofabrikanten en toeleveranciers.
3M™ Dubbelzijdige tissuetape met laag VOS-gehalte 99015LVC is een dubbelzijdige tape van 158 µm op een tissuedrager voor dimensionale stabiliteit en gebruiksgemak bij het lamineren en stansen. Dit product wordt aangeraden voor het hechten van interieuronderdelen en sierstrips in auto's en het bevestigen van allerlei soorten schuim en ondergronden met een hoge en lage oppervlakte-energie.
Sterke punten
Dubbelzijdige tissuetape van 158 µm met acrylaatlijm met een laag VOS- en FOG-gehalte.|| Dubbelzijdige tissuetape van 158 µm met acrylaatlijm met een laag VOS- en FOG-gehalte.;Voldoet aan de JAMA- en VDA278-norm voor de auto-industrie.|| Voldoet aan de JAMA- en VDA278-norm voor de auto-industrie.;Kortstondig hittebestendig tot 200 °C met goede afschuifsterkte.|| Kortstondig hittebestendig tot 200 °C met goede afschuifsterkte.;Papieren drager voor dimensionale stabiliteit en is gemakkelijk te hanteren tijdens laminaties|| Papieren drager voor dimensionale stabiliteit en is gemakkelijk te hanteren tijdens laminaties;58# verdichte kraft lin er zorgt voor nauwkeurig stansen
Toepassingen
Gebruik voor automotive-interieurlijmtoepassingen, bekleding en bevestiging op veel schuim-, HSE- en LSE-substraten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Breedte | 1000 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | vlies (drager), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.900,72 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 11.979,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen