3M SCOTCH TEXTIELTAPE BESCHRIJFBAAR 9545N GEEL 19MM X 50MTR
Scotch® 9545N Geïmpregneerde Textieltape
Zie technische informatieReferenties
3M:1220670
Rubix:A0192050
Fabrikant:7000062741
EAN:04046719687169

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasweefsel (drager), rubber (kleefstof) |
Productdetails : 3M SCOTCH TEXTIELTAPE BESCHRIJFBAAR 9545N GEEL 19MM X 50MTR
De Scotch® 9545N textieltape is een kwalitatief hoogwaardige PVC geïmpregneerde tape met een rubber lijmlaag. De tape kan worden beschreven met een pen of potlood. De natuurlijke rubber lijmlaag zorgt voor een goede hechting en laat geen resten achter. U kunt de tape eenvoudig met de hand afscheuren. De tape is ideaal voor het aanbrengen van kleurcoderingen en markeringen.
Scotch® 9545N is een geïmpregneerde textieltape voor het markeren en bundelen van kabels. Verkrijgbaar in de kleuren wit, geel, grijs, rood, zwart, felgroen en feloranje. Rollen tape van 15, 19 of 50 mm breed en 50 m lang verkrijgbaar.
Sterke punten
Uitstekende duurzaamheid en voegbaarheid;Sterk hechtende lijm die zonder resten kan worden verwijderd;Eenvoudig met de hand te scheuren;Wordt gebruikt voor elektrische kleurcodering en het samenbinden van kabels;Gemakkelijk met de hand te scheuren;Gebruikt voor elektrische kleurcodering en kabelbundeling
Toepassingen
Gebruik voor bundelen, kleurcodering en markering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | glasweefsel (drager), rubber (kleefstof) |
| Dikte | 0,3 mm |
| Kleur | geel |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,32 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 400,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen