3M VINYL TAPE 471 BLAUW 6MMX33MTR 4716BLBO
3M 471 vinyl plakband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100044626
Rubix:23061734
Fabrikant:7100044626
EAN:0051115688454




Technische samenvatting
| Breedte | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl (rug), rubber (kleeflaag) |
Documenten
Productdetails : 3M VINYL TAPE 471 BLAUW 6MMX33MTR 4716BLBO
Tape 471 bestaat uit een vinyl drager met oplosmiddelverf en een rubberen kleeflaag. Dikte 0,13 mm. Verkrijgbaar in verschillende kleuren (zwart, blauw, bruin, groen, grijs, rood, geel, wit).
3M™ Scotch® Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug en een rubber lijmlaag en is bestand tegen slijtage en verwering en gaat daardoor lang mee.
Sterke punten
Voor vloermarkering, kleurcodering, decoratie, afdichting of maskering -Snel en gemakkelijk aan te brengen op een groot aantal oppervlakken -Makkelijk te verwijderen zonder lijmoverdracht voor minder onderhoud -Verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren en maten
Toepassingen
Gebruikt voor vloermarkering, kleurcodering, decoratie, afdichting of maskering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 53,593 g |
| Breedte | 6 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | vinyl (rug), rubber (kleeflaag) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,80 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 151,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen