3M DUBBELZIJDIGE TAPE GPT-020F TRANSPARAN 100MM 0.2 (RO=50M)
3M™ Dubbelzijdige Tape GPT-020F
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100369820
Rubix:A0811085
Fabrikant:7100369820
EAN:00068060760623






Documenten
Productdetails : 3M DUBBELZIJDIGE TAPE GPT-020F TRANSPARAN 100MM 0.2 (RO=50M)
3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020F is een drukgevoelige, schoon te verwerken tape van 8 mil (200 micron) met hoog hechtvermogen, een transparante polyester drager en een robuuste polypropyleen schutlaag. De tape is ideaal voor geautomatiseerde processen en eenvoudig aan te passen dankzij de flexibiliteit van de drager. Daarnaast hecht de tape aan uiteenlopende materialen met een hoge tot lage oppervlakte-energie en biedt deze tegelijkertijd een uitstekende vochtbestendigheid. Deze universele tape combineert een hoge afpel- en afschuifsterkte en is geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen tot 149 °C (300 °F) bij kortstondig gebruik en tot 93 °C (200 °F) bij langdurig gebruik. De 3M™ Dubbelzijde tape GPT-020F is geschikt voor uiteenlopende doeleinden, waaronder winkeldisplays, (reclame)borden en displays binnen en buiten, billboardmontage, papierverlijming en verpakking, splicing, hechting van meubilair en sierlijsten, en nog veel meer. Het product is verkrijgbaar met een breedte van 12 mm tot 1540 mm breed en een lengte van 50 m. Daarnaast kunt u kiezen voor de rol met een breedte van 1540 mm en een lengte van 500 m. Vertrouw op 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020F voor uw volgende project.
Voor zowel verbindings- als montagewerkzaamheden biedt de 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020F betrouwbare prestaties in diverse toepassingen. Wij zijn toonaangevend op het gebied van innovatieve producten en u kunt vertrouwen op de expertise en wetenschap achter deze veelzijdige dunne verbindingsoplossing. Dankzij een gepatenteerd, oplosmiddelvrij lijmcoatingproces worden de CO2-emissies tijdens de productie aanzienlijk verminderd vergeleken met een 3M™ lijmcoatingproces op basis van oplosmiddelen. Als u op zoek bent naar een hoogwaardige verbindingstape, hoeft u niet verder te zoeken dan de 3M™ Dubbelzijdige tape GPT-020F. Deze tape biedt namelijk het hoofd aan de uitdagingen van uiteenlopende industrieën.
Sterke punten
• FLEXIBEL EN STERK: Een dubbelzijdige tape van 8 mil (200 micron) dik met een witte polypropyleen schutlaag van 3,9 mil (100 micron) die ideaal is voor geautomatiseerde processen
• STERKE INITIËLE HECHTING: Gemaakt met een sterke lijm die hecht aan materialen met een hoge en lage oppervlakte-energie
• BESTAND TEGEN HOGE TEMPERATUREN: Geschikt voor kortstondig gebruik bij een temperatuur tot 149 °C (300 °F) of langdurig gebruik, waarbij de tape bestand is tegen 93 °C (200 °F)
• UNIVERSEEL: Is geschikt voor vele toepassingen, waaronder winkeldisplays, (reclame)borden en displays binnen en buiten, billboardmontage, meubelmontage en meer
• VOCHTBESTENDIGHEID: De tape maakt gebruik van een polypropyleen schutlaag die vochtbestendig is (niet van toepassing op het product met papieren schutlaag)
• PRODUCTOPTIES: Verkrijgbaar in standaard rolformaat met een breedte van 9 mm tot 1540 mm en een lengte van 50 m, en als een rol met een breedte van 1540 mm en een lengte van 500 m
Toepassingen
Assembleren - Bevestigen - Hechten - Hechting met hoge sterkte - Kleefkracht met hoog hechtvermogen - Lamineren - Ophangen - Splicen - Vastzetten - Vastzetten - Verbinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | pet |
| Dikte | 0,2 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,73 excl. BTW
/ rol
€ 86,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden