TESA DUBBELZIJDIG TAPE 8401 25MTR X 25MM BRUIN
tesa HAF® 8401 Hitteactiveerbare tape (HAF) (200 µm)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:08401-00010-00
Rubix:A0273747
EAN:4005800083846


Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | nitrilrubber/fenolhars (kleefstof), glassine (voering) |
Documenten
Productdetails : TESA DUBBELZIJDIG TAPE 8401 25MTR X 25MM BRUIN
tesa HAF® 8401 is een dubbelzijdige thermohardende bruine kleeffolie zonder rug voor technische assemblages die blootgesteld worden aan hoge thermische en chemische belastingen. De formulering op basis van fenolhars en nitrilrubber ontwikkelt zijn hechtingssterkte onder invloed van warmte en druk.
Kenmerken:
De dubbelzijdige HAF® 8401 lijmfolie, zonder drager, is beschermd met een glassine beschermlaag. De kleefmassa op basis van nitrilrubber en fenolhars wordt geactiveerd door gelijktijdige toepassing van warmte en druk gedurende een bepaalde tijd. Voor uitharding kan de film worden voorgelamineerd om positionering en integratie in industriële processen te vergemakkelijken.
Na activatie wordt een zeer hoge hechtingssterkte bereikt. De verbinding is bestand tegen hoge temperaturen en tegen omgevingen met blootstelling aan oliën en oplosmiddelen. De hechting blijft flexibel en elastisch, wat helpt om mechanische spanningen op te vangen en breuk te beperken. Dankzij het dragerloze ontwerp is het product eenvoudig te snijden en te stansen, waardoor het geschikt is voor specifieke geometrieën.
Specificaties:
• Totale dikte: 200 µm
• Kleur: amber
• Drager: geen
• Type lijm: nitrilrubber/fenolhars
• Type beschermlaag: glassine
• Hechtingssterkte (dynamische afschuiving): 12 N/mm²
• Hechtingssterkte (drukbelasting): 12 N/mm²
• Aanbevolen voorlaminatietemperatuur: 120 °C tot 140 °C
Procesparameters:
Verbindingsapplicaties:
• Temperatuur: 120 °C tot 220 °C
• Druk: > 2 bar
• Tijd: 15 s tot 90 s
Koppelingsvoeringen:
• Temperatuur: 180 °C tot 230 °C
• Druk: > 8 bar
• Tijd: 3 min tot 30 min
Magneetverlijming:
• Temperatuur: 140 °C tot 180 °C
• Druk: > 6 bar tot 10 bar
• Tijd: 2 min tot 5 min
Structurele verlijming:
• Temperatuur: 180 °C tot 220 °C
• Druk: > 10 bar tot 15 bar
• Tijd: > 3 min tot 30 min
Testcondities hechtingswaarden: 120 °C; 10 bar; 8 min (testmonster in geëtst aluminium).
Kenmerken:
De dubbelzijdige HAF® 8401 lijmfolie, zonder drager, is beschermd met een glassine beschermlaag. De kleefmassa op basis van nitrilrubber en fenolhars wordt geactiveerd door gelijktijdige toepassing van warmte en druk gedurende een bepaalde tijd. Voor uitharding kan de film worden voorgelamineerd om positionering en integratie in industriële processen te vergemakkelijken.
Na activatie wordt een zeer hoge hechtingssterkte bereikt. De verbinding is bestand tegen hoge temperaturen en tegen omgevingen met blootstelling aan oliën en oplosmiddelen. De hechting blijft flexibel en elastisch, wat helpt om mechanische spanningen op te vangen en breuk te beperken. Dankzij het dragerloze ontwerp is het product eenvoudig te snijden en te stansen, waardoor het geschikt is voor specifieke geometrieën.
Specificaties:
• Totale dikte: 200 µm
• Kleur: amber
• Drager: geen
• Type lijm: nitrilrubber/fenolhars
• Type beschermlaag: glassine
• Hechtingssterkte (dynamische afschuiving): 12 N/mm²
• Hechtingssterkte (drukbelasting): 12 N/mm²
• Aanbevolen voorlaminatietemperatuur: 120 °C tot 140 °C
Procesparameters:
Verbindingsapplicaties:
• Temperatuur: 120 °C tot 220 °C
• Druk: > 2 bar
• Tijd: 15 s tot 90 s
Koppelingsvoeringen:
• Temperatuur: 180 °C tot 230 °C
• Druk: > 8 bar
• Tijd: 3 min tot 30 min
Magneetverlijming:
• Temperatuur: 140 °C tot 180 °C
• Druk: > 6 bar tot 10 bar
• Tijd: 2 min tot 5 min
Structurele verlijming:
• Temperatuur: 180 °C tot 220 °C
• Druk: > 10 bar tot 15 bar
• Tijd: > 3 min tot 30 min
Testcondities hechtingswaarden: 120 °C; 10 bar; 8 min (testmonster in geëtst aluminium).
tesa HAF® 8401 Amber Reactive HAF Mounting Tape / Very High Bonding Strength / High Temperature Resistance / Heat-activated / Excellent Chemical Resistance / Flexible and Elastic / Double-sided Tape
Sterke punten
• Hoge structurele hechtingssterkte na thermische activatie (permanente verbinding)
• Hoge temperatuurbestendigheid
• Uitstekende weerstand tegen oliën en oplosmiddelen
• Flexibele en elastische hechting na uitharding
• Dragerloze film, geschikt voor snijden, stansen en integratie in geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde processen
• Hoge temperatuurbestendigheid
• Uitstekende weerstand tegen oliën en oplosmiddelen
• Flexibele en elastische hechting na uitharding
• Dragerloze film, geschikt voor snijden, stansen en integratie in geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde processen
Toepassingen
tesa HAF® 8401 is geschikt voor het verlijmen van hittebestendige materialen zoals metaal, glas, kunststof, hout en technische textielen. Het wordt toegepast voor verbindingen met hoge sterkte, onder meer in overlapconfiguraties, en voor structurele verlijming waarbij een duurzame assemblage vereist is.
In de elektromechanische industrie wordt de tesa HAF® 8401 door warmte geactiveerde folie gebruikt voor het bevestigen van magneten in elektrische motoren. Het product is ook geschikt voor de productie van koppelingsvoeringen, waar hoge thermische en mechanische belastingen optreden. De procesparameters worden afgestemd op het type machine en de te verbinden materialen.
In de elektromechanische industrie wordt de tesa HAF® 8401 door warmte geactiveerde folie gebruikt voor het bevestigen van magneten in elektrische motoren. Het product is ook geschikt voor de productie van koppelingsvoeringen, waar hoge thermische en mechanische belastingen optreden. De procesparameters worden afgestemd op het type machine en de te verbinden materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13626,64 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | nitrilrubber/fenolhars (kleefstof), glassine (voering) |
| Dikte | 0,2 mm |
| Kleur | bruin |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 518,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen