3M TRANSFER TAPE 465 CLEAR 38MMX55MTR 46538
3M™ Transfer Tape 465
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:46538
Rubix:23061642
Fabrikant:7000116595
EAN:5010027115460

Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 465 CLEAR 38MMX55MTR 46538
3M™ transfer tape 465 is een 0,05 mm hoge tack acrylaat lijm 400 met 0,09mm papieren liner.
3M™ transfer tape 465 is een 0,05 mm hoge tack acrylaat lijm 400 met 0,09mm papieren liner.
Sterke punten
0,05 mm transfer tape met eenvoudig te verwijderen liner voor handmatig aanbrengen. Vezelversterkte transfer tape.
Hoge tack, uitstekende hechting op papier. Goede prestaties bij lage temperaturen en pelsterkte op veel ondergronden.
Universeel inzetbare transfer tapes voor gebruik in druktoepassingen zoals lassen, rol starten, flexo, en lamineren. Vliegende las op veel soorten papier
Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten
Hoge tack, uitstekende hechting op papier. Goede prestaties bij lage temperaturen en pelsterkte op veel ondergronden.
Universeel inzetbare transfer tapes voor gebruik in druktoepassingen zoals lassen, rol starten, flexo, en lamineren. Vliegende las op veel soorten papier
Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten
Toepassingen
3M™ Adhesive Transfer Tape 465 is een 50 µm hooghechtende acrylkleefstof 400 met een 90 µm #60 verdicht kraftpapier drager.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 246x274x274 mm |
| Gewicht verpakking | 8106 g |
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), verdicht kraftpapier (drager) |
| Dikte | 0,05 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 875,28 excl. BTW
/ 24 rollen
€ 1.059,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen