Referenties
3M:89512
Rubix:23061498
Fabrikant:7000095570

Technische samenvatting
| Breedte | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
Productdetails : 3M SCOTCH FILAMENTTAPE 895 TRANSPARANT 12MMX50MTR 89512
Geschikt voor het vasthouden en sluiten van dozen en het bundelen van allerlei voorwerpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 72 |
|---|---|
| Breedte | 12 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | synthetisch rubber (kleefstof), polypropyleenfolie (rug) |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | kleurloos |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 501,84 excl. BTW
/ 72 rollen
€ 607,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen