Referenties
Tesa:51026-00000-00
Rubix:A0479746
Fabrikant:51026-00000-00
EAN:4042448820464


Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pet-doek (rug), acryl (lijm) |
Productdetails : TESABAND PET CLOTH TAPE 51026 25MTR X 19MM ZWART
tesa® 51026 is een kostenbesparende oplossing voor sterk schuur- en temperatuurgevoelige plaatsen bij kabelbundels in het motorcompartiment. Zijn nieuwe-generatie acrylkleefstof is compatibel met nieuwe halogeenvrije kabelhulsmaterialen (PE/PP) en biedt een vergrote duurzaamheid. De tape is geoptimaliseerd voor handmatig en automatisch aanbrengen. Eigenschappen:* grote schuurbestendigheid* hoge temperatuurbestendigheid 150°C/3000h* olie- en brandstofbestendig* uv-bestendig* vlamvertragend* sluiervrij* uitstekende compatibiliteit met PVC-, PE- en PP-kabelisolatie* stabiele afwikkelkracht* rotbestendig* scheurbestendig* sterke kleefkracht* flexibel en glad
Toepassingen
Kabelbundeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 96 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11454,18 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | pet-doek (rug), acryl (lijm) |
| Dikte | 0,26 mm |
| Kleur | zwart |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,28 excl. BTW
/ 16 stuks
€ 112,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen