3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 BLAUW 25 MM X 33 M
3M™ Vinyl Tape 471
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000047463
Rubix:23205350
Fabrikant:7000047463
Technische samenvatting
| Breedte | 25 mm |
|---|---|
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), vinyl (rug) |
Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH MARKERINGSTAPE 471 BLAUW 25 MM X 33 M
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
Sterke punten
• Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
• Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
• Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
• Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
• Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.
Toepassingen
Lakvoorbereiding maskeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 164 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Materiaal | rubber (kleeflaag), vinyl (rug) |
| Dikte | 0,14 mm |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,62 excl. BTW
/ rol
€ 27,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden



