3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9515W WIT 19 X 33 M

Schuimtape 9508B

Zie technische informatie

Referenties

3M:9515W19
Rubix:23061338
Fabrikant:7000096247
EAN:8021684551956
3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9515W WIT 19 X 33 M

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleen (drager), acrylaat (kleefstof)
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SCOTCH DUBBELZIJDIG SCHUIMTAPE 9515W WIT 19 X 33 M


3M™ dubbelzijdige schuimtape 9508w is een witte dubbelzijdige gesloten cel polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.
3M™ dubbelzijdige schuimtape 9515w is een witte dubbelzijdige polyethyleen schuimtape met acrylaat lijm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid16
Afmeting verpakking (D x B x H)320x300x300 mm
Gewicht verpakking3464 g
Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalpolyethyleen (drager), acrylaat (kleefstof)
Dikte1,5 mm
Kleurwit
Type tapedubbelzijdige tape
19 mm
33000 mm
€ 258,40 excl. BTW
/ 16 rollen
€ 312,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal

Dikte